Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Talilni vložek C 90 AM 22x58 mm 63A gG 500V

Šifra: 2763211

EAN: 8011564032521

GEWISS

GW72103

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
90 AM
Velikost
22x58 mm
Nazivni tok (A)
63
Kategorija uporabe
GG

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost
AC 690
Z indikatorjem pregorevanja
Ne
Nazivna napetost (V)
690
Vrsta napetosti
AC
Nominalna Delovna frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Izklopna karakteristika
Drugo
Izklopna zmogljivost (kA)
80
Izvedba
Keramične varovalke
Nazivni tok (A)
63
Nazivna napetost (V)
690
Položaj indikatorja stanja varovalke
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center