Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobno tipalo - viličasto Telemechanique 3mm NPN / NPN brez analog.izhod.0- brez an.izh-10V+10V ni analog.izh.0-20mA ni analog.izh.4-20mA Konektor M8 DC

Šifra: 2618792

EAN: 3666916032039

TELEMECHANIQUE

XUVK0252VS - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Nazivna razdalja (mm)
3
Vrsta preklopnega izhoda
NPN / PNP
Analogni izhod 0 V ... 10 V
brez analog.izhod.0-
Analogni izhod -10 V ... +10 V
brez an.izh-10V+10V
Analogni izhod 0 mA ... 20 mA
ni analog.izh.0-20mA
Analogni izhod 4 mA ... 20 mA
ni analog.izh.4-20mA
Tip električne povezave
M8
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Najmanjša velikost objekta (mm)
2
Globina vilic (mm)
50
Dolžina vilic (mm)
3
Maksimalna delovna razdalja (mm)
3
Največji izhodni tok (mA)
100
S časovno funkcijo
Ne
Reflektor vključen
Ne
Pri vseh drugih analogni izhod
Ne
Nastavitev postopka
Drugo
Komunikacijski vmesnik z analogne
Ne
S komunikacijskega vmesnika AS-vmesnik
Ne
Komunikacijski vmesnik z LAHKO Odpri
Ne
DeviceNet komunikacijski vmesnik
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Ethernet
Ne
Komunikacijski vmesnik z INTERBUS
Ne
S PROFIBUS komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-232
Ne
Z RS-422 komunikacijskim vmesnikom
Ne
S komunikacijskim vmesnikom Z RS-485
Ne
S komunikacijskim vmesnikom SSD
Ne
Komunikacijski vmesnik z SSI
Ne
Število polprevodniških izhodov s signalizacijsko funkcijo
2
Število zaščitenih polprevodniških izhodov
2
Vrsta vmesnika za varno komunikacijo
Drugo
Izvedba preklopne funkcije
Programiran / nastavljiv
Delovanje v agent-varnostnem razredu
Varnostni razred 0
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Posebna konstrukcija
Širina senzorja (mm)
20
Višina senzorja (mm)
20
Dolžina senzorja (mm)
90
Key funkcija
Preklapljanje svetlobe
Material optične ploskve
Umetna masa
Material ohišja
kovinski
Max. izhodni tok na zaščitenem izhodu (mA)
100
Reakcijski čas (ms)
0,1
Preklopna frekvenca (Hz)
25000
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
1
Preklopne naprave z nadzorno funkcijo
Ne
Obvestilo Pred-odpoved
Ne
Razred laserske zaščite
Brez
Vrsta svetlobe
Drugo
Material kabelskega ovoja
Drugo
S ponovnim zagonom zapore
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Temperatura okolice (ST.C)
od 0 do 55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center