Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV SLOTS 65 LED 6,3W 3000K 350lm ANTR 650mm IP44

Šifra: 2721769

EAN: 4024163131308

SLV

231455

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Maks. moč sijalke (W)
6,3
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
350
Barva ohišja
Antracit
Višina (mm)
650
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Aluminij
Zaščitni razred
I
Premer (mm)
9
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Barvna temperatura
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Višina / globina (mm)
66,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center