Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV RUSTY CONE 40 11W E27 rjavega železa 400mm 230V A++ - E IP54

Šifra: 2721231

EAN: 4024163116251

SLV

229431

No product image

Svetlobni stebriček SLV RUSTY CONE 40 višine 400 mm, ima vgrajen okov E27, kamor lahko namestimo sijalko max moči 11W, je v barvi rjavega železa in ima zaščitni razred IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Maks. moč sijalke (W)
11
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
rjavega železa
Višina (mm)
400
Nazivna napetost (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
A++ - E
Zaščitna stopnja (IP)
IP54

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
FeCSi-Steel/Plastic
Zaščitni razred
II
Premer (mm)
15
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
11
Višina / globina (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center