Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV GRAFIT 30 LED 11W E27 ANTR 300mm 230V IP44

Šifra: 2720750

EAN: 4024163097611

SLV

231215

No product image

Svetlobni stebriček SLV GRAFIT 30 višine 300mm, ima moč 11W z okovom E27, je v antracit barvi in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED zamenljiv
Maks. moč sijalke (W)
11
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
Antracit
Višina (mm)
300
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Plastic
Zaščitni razred
I
Širina (mm)
8,5
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
11
Višina / globina (mm)
30
Dolžina (mm)
8,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center