Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV ARROCK STONE LED 75 LED 6W 3000K 330lm sivi kamen 750mm 100-240V IP44

Šifra: 2723181

EAN: 4024163156370

SLV

231371

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Maks. moč sijalke (W)
6
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
330
Barva ohišja
sivi kamen
Višina (mm)
750
Nazivna napetost (V)
100-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Basalt
Zaščitni razred
II
Širina (mm)
12
S sijalko
s sijalko
Vrsta napetosti
AC
Barvna temperatura
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Primerno za moč sijalk (W)
6
Višina / globina (mm)
75
Dolžina (mm)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center