Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček SLV ALPA CONE TC(…)SE E27 sivi kamen 230V IP55

Šifra: 2721005

EAN: 4024163107884

SLV

228925

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SLV
Svetlobni vir
TC(…)SE
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
sivi kamen
Nazivna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Alu/Plastic
Zaščitni razred
II
Premer (mm)
16
S sijalko
brez sijalke
Vrsta napetosti
AC
Primerno za moč sijalk (W)
24
Višina / globina (mm)
108

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center