Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetlobni stebriček ROBUS Garden Line SLIM CAPELUX LED 6W 3000K 660lm ČRN 700mm 220-240V IP65

Šifra: 2857180

EAN: 5391370090674

LED Group

RCX063070-04 - RCX063070-04

No product image

Svetlobni stebriček SLIM CAPELUX, proizvajalca LED GROUP ima moč 6w, temperaturo barve 3000K, svetlobni tok 660 lumnov, je črne barve, višine 700mm ter ima zaščitno stopnjo IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS Garden Line
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Maks. moč sijalke (W)
6
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
660
Barva ohišja
Črna
Višina (mm)
700
Nazivna napetost (V)
220-240
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitni razred
II
Premer (mm)
165
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Vrsta napetosti
AC
S svetlobnim senzorjem
Ne
S senzorjem gibanja
Ne
Barva svetlobe
v beli barvi
Barvna temperatura
3000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Površinska obdelava
Neobdelano
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 40 do 40
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Napajalni sistem (W)
6,1
Faktor moči
0,7
Višina / globina (mm)
700
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Učinkovitost svetilke (lm/W)
108
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center