Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Svetilka za vlažne prostore ZEBRA Z2026 LED 31/50W 4000K CRI>80 4400/7000lm LED driver N/O 1570mm IK10 IP65 120

Šifra: 2850620

EAN: 3701395167701

ZEBRA

ZEB BAT 001

No product image

Svetilka za vlažne prostore z linijskim ožičenjem in hitrimi priključki 31/50 W 1.5 m 140 lm/W

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
31/50
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
4400/7000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
1570
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Kot sevanja
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center