Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Svetilka za vlažne prostore ZEBRA LED 23/33W 4000K CRI>80 3200/4650lm LED driver N/O 1270mm IK10 IP65 120

Šifra: 2851039

EAN: 3838629903566

ZEBRA

ZEB BAT 002

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
23/33
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
3200/4650
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
1270
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Kot sevanja
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center