Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Svetilka za vlažne prostore THORNeco JULIE FLEX (10x) 1500 6300 840+1x stripper 33-51W 4000K CRI>80 840 4200-6300lm LED driver SIV Montaža na steno / na strop 1500mm IK08 IP65 220-240V

Šifra: 2877442

EAN: 9010757516243

THORN

96222861

No product image

Paket 10ih svetilk JULIE FLEX + JOKARI klešče kot darilo. Posamezna svetilka ima moč 33/41/51W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 4200/5200/6300 lumnov, je sive barve, dolžine 1,5m in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Moč sijalke (W)
33-51
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
840
Svetlobni tok (lm)
4200-6300
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Način montaže
Montaža na steno / na strop
Dolžina (mm)
1500
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center