Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR Version 2 LED 56W 4000K CRI>80 BEL 6840lm LED driver SIV 1550mm IK08 IP65 Ne

Šifra: 2806688

EAN: 5391370085670

LED Group

RHA58405FTV2-24

No product image

Vodotesna svetilka HARBOUR LED Version2 ima moč 56W, barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 6840lm, je dolžine 1550mm in nadomešča svetilko z dvema fluo sijalkama 58W.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
56
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
6840
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1550
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
od 250 do 250

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
117
Višina / globina (mm)
70
Zaščitni razred
I
Napajalni sistem (K)
55,7
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 20 do 20
Učinkovitost svetilke (lm/W)
123
Faktor moči
0,95
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
17,5
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
24,8
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center