Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR EXPRESS LED 35/46/56/70W 4000/5000/65000K CRI>80 BEL 6030/7870/9600/11310lm LED driver SIV 1570mm IK10 IP66 170-310mA

Šifra: 2855014

EAN: 5391370096058

LED Group

RHE70X5FT-24 - RHE70X5FT-24

No product image

HARBOUR EXPRESS je svetilka za vlažne prostore in ima nastavljivo moč med 35 in 70W, možnost izbire barvne temperature med 4000, 5000 in 6500 K. Svetlobni tok je nastavljiv od 6030 do 11310. Zaščitna stopnja IP 66.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
35/46/56/70
Barvna temperatura (K)
4000/5000/65000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
6030/7870/9600/11310
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1570
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Nazivni tok (mA)
170-310

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
96
Višina / globina (mm)
78
Zaščitni razred
I
Napajalni sistem (K)
69,5
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
166
Faktor moči
0,9
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
11
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
28,2
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center