Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR EXPRESS 1570mm LED 25/33/40/50W 4000/5000/6500K CRI>80 BEL 4190/5460/6730/7860lm brez zatemnitve LED driver SIV 1570x96x78mm IK10 IP66

Šifra: 2853689

EAN: 5391370092920

LED Group

RHE50X5FT-24

No product image

Vodotesna svetilka HARBOUR EXPRESS LED ima moč 25-50W, barvo svetlobe 4000-6500K, svetlobni tok 4190-7860lm, je dolžine 1570mm, vgrajen je LED driver, stopnja zaščite IP66 in mehansko odpornost IK10.
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
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
25/33/40/50
Barvna temperatura (K)
4000/5000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
4190/5460/6730/7860
Možnost zatemnjevanja
NE
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Dimenzija (mm)
1570x96x78
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
S senzorjem gibanja
brez senzor.gibanja
S svetlobnim senzorjem
brez svetlob.senzor.
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni tok (mA)
od 126 do 223

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
96
Višina / globina (mm)
78
Zaščitni razred
I
Napajalni sistem (K)
49,1
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
160
Faktor moči
0,9
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
13
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
26,7
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center