Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR EXPRESS 1270mm LED 16/ 20/ 26/32W 4000/5000/6500K CRI>80 BEL 2460/3540/4340/5170lm brez zatemnitve LED driver SIV 1270mm 1270x96x78mm IK10

Šifra: 2853687

EAN: 5391370092906

LED Group

RHE32X4FT-24

No product image

Vodotesna svetilka HARBOUR EXPRESS LED ima moč 16-32W, barvo svetlobe 4000-6500K, svetlobni tok 2460-5170lm, je dolžine 1270mm, vgrajen je LED driver, stopnja zaščite IP66 in mehansko odpornost IK10.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
16/ 20/ 26/32
Barvna temperatura (K)
4000/5000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
2460/3540/4340/5170
Možnost zatemnjevanja
NE
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1270
Dimenzija (mm)
1270x96x78
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
od 81 do 102

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
96
Višina / globina (mm)
78
Zaščitni razred
I
Napajalni sistem (K)
31,4
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
164
Faktor moči
0,9
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
12,7
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
25,6
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center