Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore LEDINAIRE WT065C G3 LED98S/840 PSU LED 60W 4000K CRI>80 BEL 9800lm LED driver SIV 1500mm IK08 IP65 brez senzor.gibanja

Šifra: 2811582

EAN: 8719514958180

PHILIPS

911401874084

No product image

Vodotesna in prahotesna svetilka LED WT065C generacije 3, proizvajalca PHILIPS, ima moč 60W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 9800 lumnov, je dolžine 1500mm, sive barve in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE WT065C
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
60
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
9800
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1500
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
brez senzor.gibanja
S svetlobnim senzorjem
brez svetlob.senzor.
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Nazivni tok (mA)
od 265 do 265

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Da
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Primerno za montažo v svetlobni niz
Ne
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, prosojno
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
90
Višina / globina (mm)
78
Zaščitni razred
I
Protipožarna zaščita "D"
Da
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
Napajalni sistem (K)
60
Z zračnimi režami
Ne
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Brez
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Učinkovitost svetilke (lm/W)
163
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
primeren za skozi ožičenje
Število polov
3
Presek vodnika (mm2)
0,5
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
20
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
30
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
51
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
31
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
65
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
7,5
Zatemnitev DALI-2
Ne
Utripajoča vrednost Pst LM
1
Vrednost učinka stroboskopa SVM
2
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Ohišje za zaščito površine
Neobdelano
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
C
Združljivo s Casambi
Ne
Namestitev na steno
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center