Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore FORLIGHT POP LED 41,5W 4000K 4245lm LED driver vključen SIV 1500mm IP65

Šifra: 2800424

EAN: 8445386132303

LEDS-C4

PX-0308-GRI

No product image

Svetilka za vlažne prostore FORLIGHT POP LED dolžine 1500mm, ima moč 41,5W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 4245 lumnov, LED driver, je sive barve in ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
41,5
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
4245
Vrsta napajalne naprave
LED driver vključen
Barva ohišja
siva
Dolžina (mm)
1500
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center