Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore AQUAFORCE PRO LED 1 53W 4000K CRI>80 BEL 6550lm LED driver SIV N/O 1600mm IK08 L LED6400-840 PC WB HF

Šifra: 2760806

EAN: 3838629087426

THORN

92901898

No product image

Svetilka AQUAFORCE PRO L LED ima moč 51W, nevtralno barvo svetlobe 4000K in svetlobni tok 6710Im.Je N/O izvedbe, dolžine 1600MM.Nudi stopnjo zaščite IP66 zato je primerna za vlažne prostore.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AQUAFORCE PRO
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1
Moč sijalke (W)
53
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
6550
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
siva
Način montaže
Nadometna montaža
Dolžina (mm)
1600
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Nazivna napetost (V)
220

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Umetna masa
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
92
Višina / globina (mm)
90
Zaščitni razred
I
Protipožarna zaščita "D"
Da
Napajalni sistem (K)
51,4
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Energijski razred
A++, A+, A (LED)
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
74000
Nazivna življenjska doba L80/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna življenjska doba L90/B50 pri 25 °C (h)
24000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 35
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Faktor moči
0,96

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center