Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore AQUAFORCE PRO L LED8000-840 PC WB HF LED 63W 4000K CRI>80 7770lm LED driver FO SIV N/O 1600mm IK08 IP66

Šifra: 2781235

EAN: 5037319529378

THORN

92901918

No product image

Svetilka AQUAFORCE PRO L LED ima moč 63W, nevtralno barvo svetlobe 4000K in svetlobni tok 7770Im.Je N/O izvedbe, dolžine 1600MM.Nudi stopnjo zaščite IP66 zato je primerna za vlažne prostore.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AQUAFORCE PRO
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
63
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
7770
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Barva ohišja
siva
Način montaže
Nadometna montaža
Dolžina (mm)
1600
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center