Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za vlažne prostore ACCIAIO RD LED 51W 4000K CRI>80 4900-8000lm SIV Nadgradna montaža na strop 1225mm IK05 IP66 220-240V

Šifra: 2806901

EAN: 8002219883582

BEGHELLI

A258RD - 1004058

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACCIAIO
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
51
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
4900-8000
Barva ohišja
siva
Način montaže
Nadgradna montaža na strop
Dolžina (mm)
1225
Stopnja mehanske odpornosti
IK05
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center