Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Svetilka za industrijske hale ROBUS SONIC5 MULTIBAY LED 100/150/200W 4000K 16010/22550/28380lm LED driver DIMM 1-10V ČRN 110st. IP65

Šifra: 2848656

EAN: 5391370088497

LED Group

RSNX405-04

No product image

Svetilka za industrijske hale SONIC5 MULTIBAY LED lahko nastavimo moč od 100/150/200W, ima nevtralno belo barvo 4000K, svetlobni tok od 16010-28380lm odvisno od moči, možnost zatemnitve 1-10V ter zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
100/150/200
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
16010/22550/28380
Vrsta napajalne naprave
LED driver DIMM 1-10V
Barva ohišja
Črna
Porazdelitev svetilnosti
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center