Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za industrijske hale ROBUS SONIC5 MULTIBAY CCT LED 120/150/200W 3000/4000/5000K BEL 19990/24890/32020lm brez LED driver DIMM 1-10V ČRN 110st. IP65 220-240 od 120 do 240V od 510 do 850mA

Šifra: 2851272

EAN: 5391370092548

LED Group

RSNXCCT3-04

No product image

Svetilka za industrijske hale SONIC5 MULTIBAY CCT LED ima moč od 120/150/200W, izbiro barve svetlobe 3000/4000/5000K, svetlobni tok od 19990-32020lm odvisno od moči, možnost zatemnitve 1-10V ter zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
120/150/200
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5000
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
19990/24890/32020
Okov svetlobnega vira
Brez
Vrsta napajalne naprave
LED driver DIMM 1-10V
Barva ohišja
Črna
Porazdelitev svetilnosti
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
od 510 do 850
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Aluminij
Način montaže
Drugo
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Višina / globina (mm)
163
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
S sijalko
Da
Vrsta napetosti
AC
Reflektor
Brez
Nazivni tok LED pri konstantnem toku (mA)
od 106 do 106
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Da
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 20 do 20
Napajalni sistem (W)
200
Faktor moči
0,95
Zunanji premer (mm)
300
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
7,3
Učinkovitost svetilke (lm/W)
153
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center