Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB 100/195W 4000/5000/6500K 840/865 15000/28000lm SIV IP65 220-240V 650-900mA CRI>80

Šifra: 2854717

EAN: 8720169758971

PHILIPS

911401822687

No product image

Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay All-in proizvajalca PHILIPS ima moč 100W ali 195W, možnost nastavitve barve med 4000, 5000 in 6500 K, CRI80, svetlobni tok 15.000 ali 28.000 lumnov in zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE HighBay
Moč sijalke (W)
100/195
Barvna temperatura (K)
4000/5000/6500
Barva svetlobe
840/865
Svetlobni tok (lm)
15000/28000
Barva ohišja
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
650-900
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Aluminij
Način montaže
Nadgradna montaža
Z zaščitnim pokrovom
Da
Material reflektorja
Umetna masa
Višina / globina (mm)
119
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Odporno na udarce z žogo
Ne
Protipožarna zaščita "D"
Ne
S sijalko
Da
Vrsta napetosti
AC
Reflektor
Drugo
Primerno za pomožno svetilko
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
refraktorska leča
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
70000
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Napajalni sistem (W)
195
Faktor moči
0,9
Zunanji premer (mm)
320
Vrsta ožičenja
Konec
Število polov
3
Presek vodnika (mm2)
1
Vrsta priklopa
Drugo
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Popolno harmonično popačenje
20
Učinkovitost svetilke (lm/W)
140
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
11
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
9
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
7,5
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Ne
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
Ni potrebno
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Barva reflektorja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center