Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR LED 456 185W 4000K 840 28000lm drugo LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje SIV Širok snop IP65 od 220 do 240V

Šifra: 2854716

EAN: 8720169761377

PHILIPS

911401565244

No product image

Svetilka za industrijske hale LEDINAIRE HighBay G3 proizvajalca PHILIPS ima moč 185W, nevtralno belo barvo 4000K, CRI80, svetlobni tok 28.000 lumnov, širok kot osvetlitve in zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE HighBay
Svetlobni vir
LED
Primerno za število svetlobnih virov
456
Moč sijalke (W)
185
Barvna temperatura (K)
4000
Barva svetlobe
840
Svetlobni tok (lm)
28000
Okov svetlobnega vira
Drugo
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
siva
Porazdelitev svetilnosti
Širok snop
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Nazivni tok (mA)
od 80 do 100
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Ne
Material ohišja
Aluminij
Način montaže
Cevno obešalo
Z zaščitnim pokrovom
Da
Material reflektorja
Drugo
Višina / globina (mm)
93
Zaščitni razred
I
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Odporno na udarce z žogo
Da
Protipožarna zaščita "D"
Da
S sijalko
Da
Vrsta napetosti
AC
Reflektor
Brez
Primerno za pomožno svetilko
Ne
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
objektiv za ostrenje
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
70000
Test filamentov v skladu z IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Primerno za moč sijalk (W)
od 170 do 200
Napajalni sistem (W)
185
Faktor moči
0,95
Zunanji premer (mm)
355
Vrsta ožičenja
Konec
Število polov
3
Presek vodnika (mm2)
1
Vrsta priklopa
Drugo
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Popolno harmonično popačenje
15
Učinkovitost svetilke (lm/W)
150
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
8
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
6
Vzdrževanje lumna pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
80
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 50.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
4
Stopnja napak pri srednji življenjski dobi 100.000 ur pri 25 °C okolja (tq) (%)
100
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Ne
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
C
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG1
Barva reflektorja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center