Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka Aku MILWAUKEE M12PAL-0 M12 PIVOT AREA LIGHT 12V brez baterije LED IP54 700lm M12

Šifra: 2855592

EAN: 4058546344030

MILWAUKEE

4933478226 - PIVOT AREA LIGHT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Svetlobni vir
LED
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Svetlobni tok (lm)
700
Vrsta napajalne naprave
M12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center