Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element SIEMENS LED brez 24V -99999V AC/DC ZEL min.5kos

Šifra: 2782273

EAN: 4011209943186

SIEMENS

3SU1401-2BB40-1AA0 - 3SU14012BB401AA0

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIEMENS
Vrsta svetlobnega vira
LED
Okov svetlobnega vira
Brez
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
24
Nazivna obratovalna napetost Ue na DC (V)
-99999
Napetost upravljanja
AC/DC
Barva svetlobnega vira
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Z integriranim uporom zmanjševanja napetosti
Ne
Z vgrajeno svetilko
Da
Z vgrajeno diodo
Da
Z vgrajenim transformatorjem
Ne
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
-99999
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center