Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - svetilni element PLATINUM utripajoč LED 85-140V AC RDE

Šifra: 1211632

EAN: 8013975190142

LOVATO

LPXLFE4

No product image

Svetilni element ima nazivno obratovalno napetost 85-140V AC, je rdeče barve, ter ima status svetilnosti - utripajoč.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Vrsta svetlobnega vira
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 50 Hz (V)
85-140
Napetost upravljanja
AC
Barva svetlobnega vira
Rdeča

Ostali podatki ali lastnosti

Z vgrajeno diodo
Ne
Nazivna obratovalna napetost Ue AC 60 Hz (V)
85 - 140
Vrsta povezave pomožnega kroga
vijačni
Način pritrditve
čelno
S sijalko
Da
Svetlobni vir
LED

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center