Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - komplet / kompaktna SIRIUS ACT BEL LED 24V AC/DC okrogel PVC 22mm

Šifra: 2760684

EAN: 4011209957947

SIEMENS

3SU1102-6AA60-1AA0 - 3SU11026AA601AA0

No product image

Kontrolna lučka, 22 mm, okrogla, plastika, bela, leča, gladka, 24 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS ACT
Barva leče
v beli barvi
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
24
Vrsta napetosti
AC/DC
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
Umetna masa
Premer luknje (mm)
22

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Širina odpiranja (mm)
29,5
Višina odprtine (mm)
11,8
Z okvirjem
Ne
Tip električne povezave
Drugo
Barva sprednjega obroča
Drugo
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center