Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - komplet / kompaktna ABB CL2-523G#230V a.c. zelena ZEL LED od 230 do 230V AC okrogel 22mm IP67/IP69K

Šifra: 2852309

EAN: 7320500556405

ABB

1SFA619403R5232 - CL2-523G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Barva leče
Zelena
Tip vtičnice žarnice
LED
Nazivna obratovalna napetost Ue (V)
od 230 do 230
Vrsta napetosti
AC
Zasnova objektiva
Okrogla
Premer luknje (mm)
22
Zaščitna stopnja (IP)
IP67/IP69K

Ostali podatki ali lastnosti

Število indikatorskih lučk
1
S sijalko
Da
Vrsta objektiva
Visoka
Z okvirjem
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (NEMA)
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center