Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - glava SCHNEIDER ZEL okrogel kovina

Šifra: 2612376

EAN: 3389110072105

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB4BV03S - Control & Signalling

No product image

Zelena glava signalne svetilke O 22 s koncentričnimi lečami za sijalko BA9S

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Barva leče
Zelena
Zasnova objektiva
Okrogla
Material za prednji obroč
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za več vgrajenih signalnih luči
1
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
29
Višina odprtine (mm)
29
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Vrsta objektiva
Visoka
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP66

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center