Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Svetilka - glava MOD okrogel

Šifra: 1095103

EAN: 4015082167752

Drugi proizv.

216775 - M22-L-B

No product image

Glava svetilke serije RMQ-Titan ploščata, modre barve, material iz umetne mase

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Barva leče
Modra
Zasnova objektiva
Okrogla

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za več vgrajenih signalnih luči
1
Premer luknje (mm)
22,5
Širina odpiranja (mm)
0
Višina odprtine (mm)
22,5
Z okvirjem
Da
Barva sprednjega obroča
Krom
Vrsta objektiva
Ploščata
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP67/IP69K
Stopnja zaščite (NEMA)
4X, 13

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center