Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Sveder stopenjski BizLine ISO od 4-30mm 14 stopenj mm 30mm

Šifra: 2848332

EAN: 3700882184580

BizLine

BIZ 700777 - 700777

No product image

14-stopenjski sveder BizLine za vrtanje lukenje premera 4-30 mm. 5 % kobalt HSS jeklo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Merska enota
mm
Max. premer vrtanja (mm)
30

Ostali podatki ali lastnosti

Število vrtalnih korakov
14
Min premer vrtanja (mm)
4
Število rezil
2
Spirala
Da
Zamenljivo centriranje točke
Ne
Največja debelina plošče (mm)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center