Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder stopenjski BizLine ISO in PG 12 stopenj od 6,5-32,5mm 32,50mm

Šifra: 2848859

EAN: 3700420300885

BizLine

BIZ 700095 - 700095

No product image

12-stopenjski sveder BizLine za vrtanje lukenje premera 6,5-32,5 mm. 5 % kobalt HSS jeklo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Max. premer vrtanja (mm)
32,50

Ostali podatki ali lastnosti

Število vrtalnih korakov
12
Min premer vrtanja (mm)
6,50
Število rezil
2
Z blažilnikom roba
Da
Spirala
Da
Zamenljivo centriranje točke
Ne
Trda kovinska različica
Ne
Največja debelina plošče (mm)
0, 4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center