Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Sveder MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os 7,5mm 69mm 109mm

Šifra: 2794193

EAN: 4002395370214

MILWAUKEE

4932352362 - TW 7.5 x 109

No product image

Sveder MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os fi: 7,5mm delovna dolžina: 69mm, dolžina:109mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Snemalni sistem
cilindrična os
Premer (mm)
7,5
Globina vrtanja (mm)
69
Skupna dolžina (mm)
109

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center