Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ 10mm 540mm 600mm

Šifra: 2798262

EAN: 4002395376032

MILWAUKEE

4932352945 - SDS-Plus MX4 10x600

No product image

Sveder SDS+ MX4 10x540.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Snemalni sistem
SDS-plus
Premer (mm)
10
Globina vrtanja (mm)
540
Skupna dolžina (mm)
600

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center