Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Stropni nosilec z navar.ploščo ULTRA PROTECTOR 1000+ 50x30 L-500 2A UP 1000+, U-profil 500mm 50mm 30mm

Šifra: 2856440

EAN: 8605050568436

PEKOM

733330005 - 50x30 L-500 2A UP

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ULTRA PROTECTOR 1000+
Izvedba
U-profil
Dolžina (mm)
500
Širina profila (mm)
50
Višina profila (mm)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center