Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Stropni nosilec z navar.ploščo PEKOM 50x30 L-1500 4A TC, U-profil 1500mm 50mm 30mm Vroče cinkano

Šifra: 2856438

EAN: 8605050505165

PEKOM

32220011 - 50x30 L-1500 4A TC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Izvedba
U-profil
Dolžina (mm)
1500
Širina profila (mm)
50
Višina profila (mm)
30
Površinska obdelava
Vroče cinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center