Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 3 K 40 A2 U-profil 400mm 30mm 50mm drugo 5kN

Šifra: 2761703

EAN: 4012195705376

Obo Bettermann

6342405 - US 3 K 40 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
U-profil
Dolžina (mm)
400
Širina profila (mm)
30
Višina profila (mm)
50
Površinska obdelava
Drugo
Nosilnost (kN)
5

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za integriteto vezja
ni za integriteto vezja
Material
Nerjaveče jeklo
Iz nerjavečega jekla, vložen
INOX
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Barva
Brez
Masa (kg)
0,71

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center