Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropni nosilec kabel. police PEKOM U z varjeno peto U 5 30 WP 2 GL 300mm 50x30mm Cinkano jeklo

Šifra: 2803844

EAN: 8605050505196

PEKOM

32320003 - U 5 30 WP 2 GL

No product image

Stropni nosilec kabelelske police PEKOM U z varjeno peto 2 ANK 300mm Cinkano jeklo

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Dolžina (mm)
300
Širina (mm)
50x30
Material
Cinkano jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center