Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann TPB R A2 9,5mm 22,5mm Inox

Šifra: 2750453

EAN: 4012195523727

Obo Bettermann

6357538 - TPB R A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
9,5
Višina (mm)
22,5
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Nosilnost (N)
800
Izmenični trak
Ne
Nastavljiva
Da
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Da
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center