Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera ZEBRA LED 10/12/14,6/16,7W 3000/4000/6500K CRI>80 1200/1450/1700/2000lm LED driver ČRN okrogel N/O fi 308mm IK10 IP66

Šifra: 2851037

EAN: 3838629903542

ZEBRA

ZEB BLK 003

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
10/12/14,6/16,7
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
1200/1450/1700/2000
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
Črna
Oblika
Okrogla
Način montaže
Nadometna montaža
Dimenzija (mm)
fi 308
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Kot sevanja
120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center