Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIOFLEX 300 2400 830/35/40/57/65 LED 7,5/11/16/22W 3000-6500K CRI>80 800/1200/1800/2400lm LED driver BEL Montaža na steno / na strop fi300x58mm IK08 IP54 2

Šifra: 2863940

EAN: 9010757256880

THORN

96637982

No product image

Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIOFLEX, Dimenzije 300x58mm, Nastavljiva moč in barva : 2400 lm (22W), 1800 lm (16W), 1200 lm (11W), 800 lm (7,5W), Barva svetlobe 3000/3500/4000/5700/6500K, IP54, IK08

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
7,5/11/16/22
Barvna temperatura (K)
3000-6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
800/1200/1800/2400
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Montaža na steno / na strop
Dimenzija (mm)
fi300x58
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
220-240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center