Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera ROBUS GOLF SLIM MODULAR LED 12/15/18W 3000/4000/6500K CRI>80 BEL 1420/1740/2030lm LED driver BEL okrogel Montaža na steno / na strop fi300x50mm IK08

Šifra: 2867395

EAN: 5391370098588

LED Group

RMS100-01 - RMS100-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
12/15/18
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
1420/1740/2030
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Montaža na steno / na strop
Dimenzija (mm)
fi300x50
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
120
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
od 105 do 85
Razred energijske učinkovitosti
D

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Višina / globina (mm)
50
Zunanji premer (mm)
300
Zaščitni razred
II
Napajalni sistem (K)
17,6
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
118
Faktor moči
0,6
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
108,3
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
26,7
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center