Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera ROBUS GOLF EXPRESS MODULAR L LED 16/20/24W 3000/4000/6000K CRI>80 BEL 1740/2120/2450lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje BEL okrogel Montaža na steno / na strop f

Šifra: 2868782

EAN: 5391370000000

LED Group

RXL100-01 - RXL100-01

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Moč sijalke (W)
16/20/24
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
1740/2120/2450
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Način montaže
Montaža na steno / na strop
Dimenzija (mm)
fi410x84
Stopnja mehanske odpornosti
IK10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
S senzorjem gibanja
Da
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
220-240
Razred energijske učinkovitosti
E

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Umetna masa
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Višina / globina (mm)
84
Zunanji premer (mm)
410
Zaščitni razred
II
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
110
Faktor moči
0,6
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Popolno harmonično popačenje
55
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
25
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Pozicije
Nastavljiv svetlobni tok
Pozicije
Nastavljiv kot žarka
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center