Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera FORLIGHT FARROW 2x 40W E27 BEL okrogel IP20 100-240V ne potrebuje

Šifra: 2715143

EAN: 8435381449520

LEDS-C4

DE-0199-BLA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Primerno za število svetlobnih virov
2x
Moč sijalke (W)
40
Okov svetlobnega vira
E27
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Okrogla
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
ne potrebuje

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center