Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stropna/stenska plafonjera EDGE S LED 18W 3000K 1813lm LED driver BEL kvadratni 280x280mm IP54 A++

Šifra: 2763150

EAN: 5902869530924

AWEX

EDSE18/WH/3000

No product image

Plafonjera EDGE S LED je kvadratne oblike, dimenzije 280x280mm, v beli barvi, ima moč 18W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1813 lumnov, LED driver, zaščito IP54 .

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EDGE S
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
18
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1813
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratno
Dimenzija (mm)
280x280
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Razred energijske učinkovitosti
A++

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center