Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Strešni nosilec za strelovod Obo Bettermann 132 U 8mm Sleme / greben INOX A2

Šifra: 2749277

EAN: 4012195038269

Obo Bettermann

5203015 - 132 U

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer prevodnika (mm)
8
Uporaba
Sleme / greben
Material kotnika
Nerjaveče jeklo V2A

Ostali podatki ali lastnosti

Način vgradnje kabla
z zaskočno objemko
Način montaže
Raztegljiva
Območje vpenjanja (mm)
280
Material prevodnika
Nerjaveče jeklo V2A

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center