Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Strešni nosilec za strelovod FRANZI CLIP-NOVI z EPDM tesnilom in samovreznim vijakom za fi: 8mm Kovinska streha INOX A2 40mm

Šifra: 2724519

EAN: 3830044253769

FRANZI

100348 - 100348

No product image

Nosilec strešni, CLIP novi, EPDM tesnilo + samovrezni vijak, višina: 40mm, vodnik fi 8mm, RF inox

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FRANZI
Premer prevodnika (mm)
za fi: 8
Uporaba
Kovinska streha
Material kotnika
Nerjaveče jeklo V2A
Dolžina nosilca (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center