Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Strelovodna zaščita Obo Bettermann isCon H280 26 VA 280mm

Šifra: 2751340

EAN: 4012195872764

Obo Bettermann

5408074 - isCon H280 26 VA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina / višina (mm)
280

Ostali podatki ali lastnosti

Premer
26
Material
Nerjaveče jeklo V2A
Površinska obdelava
Neobdelano
Povezava
Okrogli prevodnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center