Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Stran./zadn. stranica omare I 1907mm 400mm jeklo Prašno b.

Šifra: 2603906

EAN: 4015082838560

Drugi proizv.

283856 - XAW2004

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Višina (mm)
1907
Širina (mm)
400
Material
Jeklo
Površinska obdelava
S prašnim premazom

Ostali podatki ali lastnosti

Modularni razmik (mm)
12,5
Širina omare za namestitev (mm)
400
Globina za vgradnjo omare (mm)
400
Barva
siva
RAL številka
7035
Z vstopom kabla
Ne
Število višin
0
S ključavnico
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center